simturn DX inserto da taglio, alesaggio di fori, Dmin=15,5 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D16.1897.02 YU R CBN8
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
Codice articolo D16.1897.02 YU R CBN8
EAN / GTIN 4069769151039
Codice del produttore AACGCBN8
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Tornitura di fori
Dmin=15,5 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 15,5 mm
  • S = 5,4 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ap = 0,5 mm
  • a = 15,20 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 9,70 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°