inserto da taglio simturn DX, preforatura e smussatura, Dmin=16 mm, w=1,5 mm

Codice art.: D16.0815.00 PR X800
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
Codice articolo D16.0815.00 PR X800
EAN / GTIN 4069769149265
Codice del produttore AAHNX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Preforatura e smussatura
Dmin=16 mm, w=1,5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 16,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • κ = 8°
  • f = 10,2 mm
  • w = 1,5 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • a = 15,7 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 1,5 mm