simturn DX inserto indicizzabile, pre-foratura e smussatura, Dmin=16 mm, L=1 mm

Codice art.: D16.0810.00 PR X400
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
Codice articolo D16.0810.00 PR X400
EAN / GTIN 4069769149142
Codice del produttore AHPBX400
Numero-L L23830 105652
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Preforatura e smussatura
Dmin=16 mm, w=1 mm

Parametri tecnici:

  • f = 10,2 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • t = 0,2 mm
  • S = 5,4 mm
  • κ = 8°
  • Ød = 11,0 mm
  • a = 15,7 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 16,0 mm