inserto di taglio simturn DX, scanalatura a raggio completo, Dmin=16 mm, w=3,175 mm, R=1,575 mm, tmax=4,3 mm

Codice art.: D16.0062.12 VR X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo D16.0062.12 VR X800
EAN / GTIN 4069769145779
Codice del produttore A2BPX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=16 mm, w=3,175 mm, R=1,575 mm, tmax=4,3 mm

Parametri tecnici:

  • Ød = 11,0 mm
  • R = 1,575 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 16,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • f = 10,2 mm
  • tmax = 4,3 mm
  • w = 3,175 mm (tolleranza +0,05)
  • a = 15,70 mm