Inserto da taglio simturn DX, scanalature a raggio completo, Dmin=16 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=4,3 mm

Codice art.: D16.0015.30 VL X800
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
Codice articolo D16.0015.30 VL X800
EAN / GTIN 4069769145274
Codice del produttore AE92X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=16 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=4,3 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 16,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • f = 10,2 mm
  • tmax = 4,3 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • R = 1,50 mm
  • w = 3,0 mm (tolleranza +0,05)
  • a = 15,70 mm