inserto di fresatura simturn DX, scanalatura assiale su codolo, raggio completo, Dmin=12 mm, w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=2,5 mm

Codice art.: D14.1215.07 AL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo D14.1215.07 AL X800
EAN / GTIN 4069769136234
Codice del produttore A08FX800
Numero-L L23830 105450
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalatura assiale su perno, raggio pieno
Dmin=12 mm, w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=2,5 mm

Parametri tecnici:

  • a = 12,0 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • S = 8,3 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • R = 0,75 mm
  • w = 1,5 mm (tolleranza +0,03)
  • ØDmin (foro minimo) = 12,0 mm
  • f = 6,0 mm