simturn DX inserto da taglio, scanalatura e smussatura, Dmin=14 mm, w=1,5 mm

Codice art.: D14.0815.00 PL X800
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
Codice articolo D14.0815.00 PL X800
EAN / GTIN 4069769134896
Codice del produttore AHY9X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Preforatura e smussatura
Dmin=14 mm, w=1,5 mm

Parametri tecnici:

  • t = 0,2 mm
  • S = 5,3 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • w = 1,5 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • κ = 8°