simturn DX inserto da taglio, scanalatura in fori, Dmin=14 mm, L=2 mm, tmax=4 mm

Codice art.: D14.0200.00 GR X800
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
Codice articolo D14.0200.00 GR X800
EAN / GTIN 4069769131710
Codice del produttore AG8NX800
Numero-L L23830 25
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalatura in fori
Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 4,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • w = 2,0 mm (tolleranza +0,03)
  • Larghezza nominale della scanalatura = 0,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 14,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • R = 0,0 mm