simturn DX supporto di bloccaggio, acciaio, gambo tondo, alimentazione interna del refrigerante, D=16 mm, L2=30 mm

Codice art.: D14.0016.30 ST
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
Codice articolo D14.0016.30 ST
EAN / GTIN 4069769128789
Codice del produttore A005
Numero-L L23830 368
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn DX
Acciaio, gambo tondo, alimentazione interna del refrigerante
D=16 mm, L2=30 mm

Parametri tecnici:

  • ØD = 16,0 mm (tolleranza g6)
  • Cacciavite = T15F
  • Vite = ATMB
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • b = 9,50 mm