Inserto da taglio simturn DX, scanalature a raggio completo, Dmin=14 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=4 mm

Codice art.: D14.0015.30 VR X800
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
Codice articolo D14.0015.30 VR X800
EAN / GTIN 4069769128758
Codice del produttore AKKQX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=14 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=4 mm

Parametri tecnici:

  • Ød = 9,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 14,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • f = 9,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • R = 1,50 mm
  • w = 3,0 mm (tolleranza +0,05)