inserto simturn DX, scanalatura a raggio completo, Dmin=14 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=4 mm

Codice art.: D14.0004.08 VR X800
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
Codice articolo D14.0004.08 VR X800
EAN / GTIN 4069769127737
Codice del produttore AFZDX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=14 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=4 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,40 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • w = 0,80 mm (tolleranza +0,05)
  • a = 13,5 mm