• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto da taglio simturn DX, alesatura e smussatura, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D11.4545.02 FR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo D11.4545.02 FR X800
EAN / GTIN 4069769127256
Codice del produttore AM16X800
Numero-L L23830 457
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Alesatura e smussatura
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • f = 6,7 mm
  • b = 4,30 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • a = 10,7 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 11,0 mm
  • S = 2,2 mm
  • R = 0,2 mm