simturn DX inserto da taglio, filettatura trapezoidale, profilo parziale, interno, Dmin=11 mm, P=4 mm

Codice art.: D11.2240.01 ML X400
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
Codice articolo D11.2240.01 ML X400
EAN / GTIN 4069769126761
Codice del produttore AFT8X400
Numero-L L23830 2278
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Filettatura trapezoidale, profilo parziale, interno
Dmin=11 mm, P=4 mm

Parametri tecnici:

  • a = 10,7 mm
  • t = 2,25 mm
  • Passo (da) = 4,0 mm
  • b = 4,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 11,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • S = 2,60 mm
  • w = 1,33 mm
  • A partire dalla dimensione della filettatura = 16,0
  • Ød = 8,0 mm