simturn DX inserto da taglio, alesaggio di fori, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D11.2067.02 YR X800
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
Codice articolo D11.2067.02 YR X800
EAN / GTIN 4069769126709
Codice del produttore APSFX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Tornitura di fori
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 0,2 mm
  • κ = 20°
  • κ2 = 20°
  • f = 6,70 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 10,70 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • ap = 0,25 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 11,0 mm