inserto da taglio simturn DX, alesaggio di fori, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D11.1867.02 YU R X510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo D11.1867.02 YU R X510
EAN / GTIN 4069769126488
Codice del produttore ABKZX510
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Tornitura di fori
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • κ2 = 8°
  • ØDmin (foro minimo) = 11,0 mm
  • κ = 18°
  • S = 4,1 mm
  • f = 6,70 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 10,70 mm
  • ap = 0,5 mm
  • Ød = 8,0 mm