• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto di taglio simturn DX, alesatura di fori, Dmin=9,8 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D11.1855.02 YR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo D11.1855.02 YR X800
EAN / GTIN 4069769126198
Codice del produttore AC65X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Tornitura di fori
Dmin=9,8 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • κ2 = 8°
  • ap = 0,25 mm
  • S = 4,2 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • a = 9,50 mm
  • f = 5,50 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • κ = 18°
  • ØDmin (foro minimo) = 9,8 mm
  • R = 0,20 mm