Inserto da taglio simturn DX, scanalature a raggio completo, Dmin=11 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=2,3 mm

Codice art.: D11.0015.30 VR X400
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
Codice articolo D11.0015.30 VR X400
EAN / GTIN 4069769121360
Codice del produttore AFGUX400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=11 mm, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=2,3 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 11,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • S = 4,2 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • a = 10,70 mm
  • R = 1,50 mm
  • w = 3,0 mm (tolleranza +0,05)