simturn DX inserto da taglio, scanalature a raggio pieno, Dmin=11 mm, w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=2,3 mm

Codice art.: D11.0008.16 VR X400
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
Codice articolo D11.0008.16 VR X400
EAN / GTIN 4069769120752
Codice del produttore AMJPX400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=11 mm, w=1,6 mm, R=0,8 mm, tmax=2,3 mm

Parametri tecnici:

  • Ød = 8,0 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • f = 6,7 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 11,0 mm
  • a = 10,70 mm
  • w = 1,60 mm (tolleranza +0,05)
  • R = 0,80 mm
  • S = 4,2 mm