• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto simturn DX, scanalatura a raggio completo, Dmin=11 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=2,3 mm

Codice art.: D11.0004.08 VR X800
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
Codice articolo D11.0004.08 VR X800
EAN / GTIN 4069769120264
Codice del produttore AJS6X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=11 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=2,3 mm

Parametri tecnici:

  • Ød = 8,0 mm
  • R = 0,40 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • f = 6,7 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 11,0 mm
  • a = 10,70 mm
  • w = 0,80 mm (tolleranza +0,05)
  • S = 4,2 mm