• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

adattatore simmill OS, adattatore per simturn AX (A07), D=7 mm, L2=50 mm

Codice art.: D10.A07.50 HM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo D10.A07.50 HM
EAN / GTIN 4069769117486
Codice del produttore AX0T
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Adattatore SIMTEK simmill OS
Adattatore per simturn AX (A07)
D=7 mm, L2=50 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 50,0 mm
  • ØD = 7,0 mm (tolleranza h6)
  • Ød1 = 7,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 9,9 mm
  • L1 = 72,2 mm
  • LH = 53,0 mm
  • Vite = ATK8
  • Cacciavite = T9F