inserto simturn DX, alesatura e smussatura, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D10.4545.02.10 FR X800
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
Codice articolo D10.4545.02.10 FR X800
EAN / GTIN 4069769117196
Codice del produttore ACF9X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Alesatura e smussatura
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • a = 9,3 mm
  • b = 4,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 10,0 mm
  • f = 5,8 mm
  • S = 2,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,2 mm