inserto da taglio simturn DX, alesaggio di fori, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D10.2056.02.10 YL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo D10.2056.02.10 YL X800
EAN / GTIN 4069769116717
Codice del produttore AB48X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Tornitura di fori
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • a = 9,10 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 5,60 mm
  • κ2 = 20°
  • κ = 20°
  • ØDmin (foro minimo) = 10,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ap = 0,25 mm