inserto simturn DX, scanalatura e smussatura, Dmin=10 mm, w=1 mm

Codice art.: D10.0810.00.10 PR X800
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
Codice articolo D10.0810.00.10 PR X800
EAN / GTIN 4069769114546
Codice del produttore AHZ3X800
Numero-L L23830 401
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Preforatura e smussatura
Dmin=10 mm, w=1 mm

Parametri tecnici:

  • Ød = 7,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • t = 0,2 mm
  • S = 3,9 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 10,0 mm
  • a = 9,3 mm
  • w = 1,0 mm
  • κ = 8°
  • f = 5,8 mm