simmill OS inserto di fresatura, alesatura fine, Dmin=13,9 mm

Codice art.: D10.0695.20.14 YR X800
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
Codice articolo D10.0695.20.14 YR X800
EAN / GTIN 4069769114423
Codice del produttore AW1QX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill OS inserto per fresatura
Utensili per alesatura fine
Dmin = 13,9 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 0,4 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • a = 10,45 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 13,9 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 6,95 mm
  • S = 3,9 mm