simturn DX inserto di fresatura, scanalatura in fori, Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3,4 mm

Codice art.: D10.0200.00.12 GR X400
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
Codice articolo D10.0200.00.12 GR X400
EAN / GTIN 4069769112412
Codice del produttore AHWQX400
Numero-L L23830 1814
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalatura in fori
Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3,4 mm

Parametri tecnici:

  • f = 7,4 mm
  • tmax = 3,4 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolleranza +0,03)
  • a = 10,9 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 0,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm