inserto di taglio simturn DX, scanalature a raggio pieno, Dmin=10 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,8 mm

Codice art.: D10.0004.08.10 VR X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo D10.0004.08.10 VR X400
EAN / GTIN 4069769109450
Codice del produttore AD9GX400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=10 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,8 mm

Parametri tecnici:

  • S = 3,9 mm
  • f = 5,8 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 10,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • a = 9,30 mm
  • w = 0,80 mm (tolleranza +0,05)
  • R = 0,40 mm
  • tmax = 1,8 mm

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello