inserto di taglio simturn DX, scanalature a raggio pieno, Dmin=10 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,8 mm

Codice art.: D10.0004.08.10 VL X800
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
Codice articolo D10.0004.08.10 VL X800
EAN / GTIN 4069769109412
Codice del produttore AECXX800
Numero-L L23830 2092
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=10 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,8 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 10,0 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • f = 5,8 mm
  • S = 3,9 mm
  • a = 9,30 mm
  • w = 0,80 mm (tolleranza +0,05)
  • R = 0,40 mm
  • Ød = 7,0 mm