simturn® DX inserto da taglio, alesaggio di fori, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D09.0055.02.09 YEL X800
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
Codice articolo D09.0055.02.09 YEL X800
EAN / GTIN 4069769104868
Codice del produttore AWHNX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn® DX
Tornitura di fori
Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • Ød = 6,2 mm
  • a = 8,60 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 5,50 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 9,0 mm
  • S = 3,6 mm
  • tmax = 0,50 mm