simturn DX portainserti, metallo duro, gambo tondo, alimentazione interna del refrigerante, D=12 mm, L2=30 mm

Codice art.: D09.0012.30 HM
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
Codice articolo D09.0012.30 HM
EAN / GTIN 4069769104738
Codice del produttore AWFC
Numero-L L23830 813
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portautensili SIMTEK simturn DX
Metallo duro, gambo tondo, alimentazione interna del refrigerante
D=12 mm, L2=30 mm

Parametri tecnici:

  • ØD = 12,0 mm (tolleranza h6)
  • Cacciavite = T8F
  • Vite = ATK3
  • L1 = 98,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • b = 6,6 mm