inserto di taglio simturn DX, scanalature a raggio completo, Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Codice art.: D09.0010.20.09 VL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo D09.0010.20.09 VL X800
EAN / GTIN 4069769104653
Codice del produttore AWGZX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 1,6 mm
  • f = 5,5 mm
  • w = 2,0 mm (tolleranza +0,05)
  • a = 8,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 9,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • R = 1,0 mm