simturn DX inserto da taglio, alesatura e smussatura, Dmin=8 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D08.4545.02 FL X800
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
Codice articolo D08.4545.02 FL X800
EAN / GTIN 4069769103595
Codice del produttore AC28X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Alesatura e smussatura
Dmin=8 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 8,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 7,8 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • f = 4,8 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • S = 1,6 mm
  • b = 3,20 mm