simturn DX inserto da taglio, alesaggio di fori, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D08.1846.02 YU R CBN8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo D08.1846.02 YU R CBN8
EAN / GTIN 4069769102987
Codice del produttore APDTCBN8
Numero-L L23840 3
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Tornitura di fori
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • κ = 18°
  • S = 3,5 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ap = 0,5 mm
  • a = 7,65 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 4,65 mm
  • κ2 = 8°
  • ØDmin (foro minimo) = 7,8 mm