• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto da taglio simturn DX, alesaggio di fori, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D08.1846.02 YL X400
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo D08.1846.02 YL X400
EAN / GTIN 4069769102802
Codice del produttore AC6ZX400
Numero-L L23830 104812
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Tornitura di fori
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • Ød = 6,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ap = 0,25 mm
  • a = 7,65 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 7,8 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 4,65 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°