• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto simturn DX, scanalature a raggio completo, Dmin=8 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1 mm

Codice art.: D08.0010.20 VR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo D08.0010.20 VR X800
EAN / GTIN 4069769099478
Codice del produttore ADYEX800
Numero-L L23830 104744
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=8 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1 mm

Parametri tecnici:

  • w = 2,0 mm (tolleranza +0,05)
  • R = 1,0 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 8,0 mm
  • S = 3,3 mm
  • f = 4,8 mm
  • a = 7,8 mm
  • tmax = 1,0 mm