inserto da taglio simturn DX, scanalatura a raggio completo, Dmin=8 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1 mm

Codice art.: D08.0009.18 VL X800
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
Codice articolo D08.0009.18 VL X800
EAN / GTIN 4069769099317
Codice del produttore APZVX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=8 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 8,0 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • f = 4,8 mm
  • R = 0,90 mm
  • a = 7,8 mm
  • w = 1,80 mm (tolleranza +0,05)
  • S = 3,3 mm