simturn DX inserto da taglio, alesatura e smussatura, Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D07.4545.02.07 FL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo D07.4545.02.07 FL X800
EAN / GTIN 4069769098174
Codice del produttore AXBAX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Alesatura e smussatura
Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 0,8 mm
  • a = 6,6 mm
  • b = 3,70 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 7,0 mm
  • f = 4,2 mm
  • S = 2,3 mm
  • R = 0,2 mm