inserto da taglio simturn DX, alesaggio di fori, Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D07.1841.02 YJAR X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo D07.1841.02 YJAR X800
EAN / GTIN 4069769097894
Codice del produttore BHMAX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Tornitura di fori
Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • f = 4,15 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ap = 0,25 mm
  • S = 3,7 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • R = 0,20 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°
  • ØDmin (foro minimo) = 7,0 mm
  • a = 6,55 mm