• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto da taglio simturn DX, alesaggio di fori, Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Codice art.: D07.1841.01 YR X400
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo D07.1841.01 YR X400
EAN / GTIN 4069769097795
Codice del produttore ANWEX400
Numero-L L23830 104716
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Tornitura di fori
Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Parametri tecnici:

  • S = 3,7 mm
  • ap = 0,13 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • f = 4,15 mm
  • R = 0,10 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 7,0 mm
  • a = 6,55 mm
  • tmax = 0,2 mm