inserto da taglio simturn DX, alesatura di fori, Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Codice art.: D07.1841.01 YL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo D07.1841.01 YL X800
EAN / GTIN 4069769097696
Codice del produttore AXA8X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Tornitura di fori
Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,10 mm
  • ap = 0,13 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • S = 3,7 mm
  • a = 6,55 mm
  • f = 4,15 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°
  • ØDmin (foro minimo) = 7,0 mm