CT Guanto da taglio C18 nitrile Grey/Black XL R

Codice art.: CT32G8RXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo CT32G8RXL
EAN / GTIN 5036108321971
Codice del produttore CT32G8RXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto in maglia traspirante senza cuciture calibro 18 offre eccezionale destrezza, comfort e protezione dal taglio di livello C. La tecnologia della schiuma di micro nitrile migliora il comfort per aiutare a ridurre l'affaticamento della mano. La scelta ideale per maneggevolezza e precisione in ambienti asciutti.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello C
  • Maglia calibro 18 per una destrezza extra
  • Privo di fibre di vetro e acciaio
  • Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • ANSI Livello al taglio A3
  • Rivestimento in micro schiuma di nitrile perfetto per compiti di estrema destrezza
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: DyUltra; Poliestere; Elasticizzato; Elastan;
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.