Cella di pesatura / misurazione della forza CS 2500-3P1, Classe OIML C3, Portata 2500 kg

Codice art.: CS 2500-3P1
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
Tipo di prodotto Sensore di forza/spostamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo CS 2500-3P1
EAN / GTIN 4045761221512
Codice del produttore CS 2500-3P1
Numero-L L40250 3423
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Precisione secondo OIML R60 C3
  • Conformità RoHS
  • Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP68/IP69K (secondo EN 60529), ermeticamente saldato
  • Acciaio nichelato
  • Campo di applicazione: per misurazioni della forza di trazione e pressione
  • Adatto per dinamometri, bilance dosatrici e altri dispositivi di pesata, per la misurazione di forze e per i banchi di prova
  • Attacco a 4 conduttori
  • Nota: Versione antiesplosione EX o classe di precisione C4 su richiesta
  • Nominal sensitivity: 2 mV/V

Download & documenti

Prodotti correlati