Scarpa bassa antinfortunistica S1 CP 4100 BOA NB 43

Codice art.: CP 4100 BOA NB 43
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Composito
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 43
Plantare estraibile
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo CP 4100 BOA NB 43
EAN / GTIN 4044348641880
Codice del produttore CP 4100 BOA NB 43
Numero-L L00780 4894
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraleggera e ampi inserti in rete con ottime proprietà traspiranti
  • BOA® Fit System
  • Sovrapuntale rinforzato antiabrasione in TPU
  • Salvapunta rinforzato antiabrasione
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Sottopiede in vera pelle
  • Confortevole soletta ERGO-SOFT ESD sostituibile
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia VARIO REBOUND
  • Suola TPU Competition ESD