Scala di conteggio CKE 16K0.1: Portata 16000 g, divisione 0,1 g

Codice art.: CKE 16K0.1
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo CKE 16K0.1
EAN / GTIN 4045761357464
Codice del produttore CKE 16K0.1
Numero-L L40250 772
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, Altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata L×P 340×240 mm,
  • Dimensioni bilancia L×P×A 350×390×120 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AAA non di serie, autonomia fino a 80 h
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati