simcut F5 supporto di bloccaggio, testa di filettatura per macchine WTO, Ds=20 mm, numero di taglienti=8

Codice art.: CF5.WW54.20.08
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo CF5.WW54.20.08
EAN / GTIN 4069769094961
Codice del produttore A1F9
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto di serraggio SIMTEK simcut F5
Testa di filettatura per macchine WTO
Ds=20 mm, numero di taglienti=8

Parametri tecnici:

  • ØDa = 56,50 mm
  • Numero di sedi per inserti = 8
  • ØDk = 54,0 mm
  • l = 1,5 mm
  • L = 13,8 mm
  • Aggregato = TN762006
  • Vite = ATKG
  • Cacciavite = T15F
  • ØDS = 20,0 mm