portamandrino simcut F5, testa di filettatura per macchine TSUGAMI, Ds=12 mm, numero di taglienti=6

Codice art.: CF5.BB52.12.19.06
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo CF5.BB52.12.19.06
EAN / GTIN 4069769094794
Codice del produttore A1QM
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto di serraggio SIMTEK simcut F5
Testa di filettatura per macchine TSUGAMI
Ds=12 mm, numero di taglienti=6

Parametri tecnici:

  • ØDS = 12,0 mm
  • Vite = ATKG
  • Cacciavite = T15F
  • Aggregato = 3268 Y271
  • ØTk = 38,0 mm
  • L = 19,0 mm
  • l = 6,0 mm
  • Numero di sedi per inserti = 6
  • ØDa = 52,0 mm
  • ØDk = 54,0 mm