• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simcut F5 inserto indicizzabile, inserto per filettatura HA, P=1,5 mm

Codice art.: CF5.150.HA.02 M GX79
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo CF5.150.HA.02 M GX79
EAN / GTIN 4069769094558
Codice del produttore AS3PGX79
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut F5 Inserto indicizzabile
Inserto per filettatura HA
P=1,5 mm

Parametri tecnici:

  • Passo (da) = 1,50 mm
  • S = 2,5 mm
  • b = 4,1 mm
  • h1 = 0,55 mm