simcut F5 inserto indicizzabile, inserto per filettatura, filettatura metrica ISO, profilo completo, P=0,7 mm

Codice art.: CF5.070.MT.02 M HX79
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo CF5.070.MT.02 M HX79
EAN / GTIN 4069769094374
Codice del produttore A28PHX79
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simcut F5 Inserto indicizzabile
Piastra di filettatura, filettatura metr. filettatura ISO, profilo completo
P=0,7 mm

Parametri tecnici:

  • h3 = 0,43 mm
  • b = 4,10 mm
  • S = 3,93 mm
  • PDX = 0,55 mm
  • R = 0,09 mm
  • Passo (da) = 0,70 mm