Bilancia contapezzi CDS 16K0.1, Portata 16000 g, divisione 0,1 g

Codice art.: CDS 16K0.1
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo CDS 16K0.1
EAN / GTIN 4045761356948
Codice del produttore CDS 16K0.1
Numero-L L40250 1044
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Panello di comando autoesplicante con grafica, passaggi chiari di lavoro, anche senza manuale di uso - non richiede apprendimento = risparmio costi - ideale per l‘utente inesperto - procedura visualizzata per escludere errori di comando
  • I 4 passaggi di lavoro vengono eseguiti da sinistra verso destra: Appoggiare il contenitore vuoto sul piatto e azzerare tramite il tasto (TARE), Versare il numero di pezzi di riferimento della quantità da contare nel contenitore (p. es.: 5, 10, o 20 unità), [[3]] Confermare il numero di riferimento scelto con il tasto (5, 10 o 20), [[4]] Versare la quantità di pezzi da contare nel contenitore. Il numero viene indicato direttamentesul display
  • Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
  • KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento a un adattatore per interfaccia KUP esterno, come per es. RS-232, USB, Bluetooth oppure Ethernet, per lo scambio di dati e comandi, senza necessità di montaggio
  • KERN Communication Protocol (KCP): Il KCP consente la consultazione e il comando a distanza della bilancia tramite dispositivi di controllo esterni oppure computer
  • Funzionamento uniforme e semplificato
  • Copertina rigida di protezione per apparecchio indicatore sono incluso in dotazione

Proprietà:

  • Display LCD, retroilluminato, altezza cifre 21 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox, L×P×A 308×318×75 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 225×115×60 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 2 m
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati