Pantaloni WX2 Eco Stretch Deep Red 46 R

Codice art.: CD881DRR46
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Taglia DE 46

Identificazione e classificazione

Codice articolo CD881DRR46
EAN / GTIN 5036108394951
Codice del produttore CD881DRR46
Numero-L L01840 102572
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

I pantaloni da lavoro WX2 elasticizzati sono perfetti per il professionista o per il fai-da-te. Questo pantalone ha tutto ciò di cui hai bisogno con cerniera per ventilazione sul retro delle gambe e tasche per ginocchiere.

Proprietà:

  • Prodotti eco-consapevoli che utilizzano tessuti riciclati o sostenibili certificati
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Tasche di ventilazione in rete mesh con cerniera per una maggiore traspirabilità
  • Tasche per ginocchiere con pannelli stretch per facilitare i movimenti
  • Tasche multiple per riporre comodamente gli oggetti
  • Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
  • 10 tasche ampie
  • Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Tasche cargo per facile accesso
  • Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton Stretch 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere riciclato, 35% cotone
Tessuto a contrasto: Kingsmill Poliestere Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del contrasto: 93% poliestere, 7% elastan
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;