Sistema di conteggio CCS 1T-1U: Portata 1500 kg / 6 kg, Divisione 0,5 kg / 0,0001 kg

Codice art.: CCS 1T-1U
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo CCS 1T-1U
EAN / GTIN 4045761162525
Codice del produttore CCS 1T-1U
Numero-L L40250 1723
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con sistema di conteggio ad alta precisione KERN CCS è possibile di rimpiazzare in modo efficiente ed economico un numero considerevole di singole bilance
  • Bilancia di riferimento KERN CFS 6K0.1: Bilancia contapezzi professionale, impiegabile anche singolarmente, grazie al suo collegamento ad un ponte di pesata soddisfa le esigenze più rigorose in quanto a precisione

Proprietà:

  • Bilancia di riferimento KERN CFS 6K0.1:
  • Dimensioni bilancia L×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, metallo, verniciato, L×P 295×225 mm
  • Peso netto ca. 3,2 kg
  • Sollevamento carichi bancali KERN KFU-V20:
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A, metallo, verniciato, 840×1350×90 mm
  • Cavo di collegamento ca. 5 m

Download & documenti

Prodotti correlati